Bague intérieure Timken 394A-X0245

Roulements à rouleaux coniques 394A-X0245

Voir les informations techniques

Références

Timken :394A-X0245
Rubix :0311-1046199
CUVETTE 394 A TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur66,68 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur18,824 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 394 A TIMKEN


C'est le type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus répandu. Il se compose de deux parties principales séparables : le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Ils sont généralement montés en paires opposées sur un arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur66,68 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur18,824 mm
Jeu Radialcn
Poids0,7 kg
Finitionacier
56,15 HT
/ unité
67,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h