Bague intérieure SKF IR 30X35X13

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 30X35X13
Rubix :0301-1358855
Fabricant :9667
EAN :7316570651423
ROULEMENT A AIGUILLES IR 30X35X13 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 30X35X13 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Jeu Radialcn
15,46 € HT
/ unité
18,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours