Bague intérieure INA IR20X28X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR20X28X20-XL
Rubix :0269-1004300
Fabricant :0000213850000
EAN :4012802711677
BAGUE INTERIEURE IR 20X28X20 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X28X20 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours