Références
SKF :IR 80X90X54
Rubix :0301-1359193
Fabricant :9791
EAN :7316577127600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 80X90X54 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles. Elles sont trempées et rectifiées, et présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,86 € HT
/ unité
145,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours