Roulement à rotules sur billes NTN 1208SKC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1208SKC3
Rubix :0281-1133891
EAN :4547359255195
RLT A BILLES 1208 K C3 CAGE ACIER 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1208 K C3 CAGE ACIER 40X80X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19300 N
56,11 € HT
/ unité
67,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.