Roulement à rotules sur billes FAG 2216-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2216-K-TVH-C3
FAG :2216-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526460
Fabricant :3007445280030
EAN :4064328165267


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : 2216-K-TVH-C3 N 80X140X33
Self-aligning ball bearing
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 49500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 172,76 €
91,57 € HT
/ unité
109,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours