Roulement à rotules sur billes NSK 2208K-2RSTN, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur rouleaux 22
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2208K-2RSTN
Rubix :0294-1014536
Fabricant :2208K-2RSTN N
EAN :0029176072017


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2208 K ETANCHE CAGE PA 40X80X23
Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Capacité de charge axiale faible puisque l'angle de contact est petit. Cage polyamide
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l'alignement de l'arbre et du logement est difficile où lorsque l'arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,39 € HT
/ unité
88,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours