Roulement à rotules sur billes NSK 1203J, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1203J
Rubix :0294-1014355
Fabricant :1203J N
EAN :00029176026997
RLT A BILLES 1203 CAGE ACIER 17X40X12

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1203 CAGE ACIER 17X40X12


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.