Roulement à rotules sur billes SKF 2204 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2204 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1002291
Fabricant :34808
EAN :7316570022155
RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier pour roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence28000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
63,76 HT
/ unité
76,51 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.