Roulement à rotules sur billes FAG 1310-TVH, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1310-TVH
Rubix :0255-1014455
Fabricant :0167007750000
EAN :4012801159418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1310 CAGE PA 50X110X27
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,01 € HT
/ unité
133,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h