Roulement à rotules sur billes SKF 2217 K/C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2217 K/C3
Rubix :0301-1028844
Fabricant :34902
EAN :7316576608650


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2217 K C3 CAGE ACIER 85X150X36
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22 |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,37 € HT
/ unité
410,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h