Roulement à rotules sur billes NSK 1207TNC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1207TNC3
Rubix :0294-1155039
EAN :00029176409349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1207 C3 CAGE PA 35X72X17
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,87 € HT
/ unité
59,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours