Roulement à rotules sur billes SKF 2216 EKTN9/C3W64, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2216 EKTN9/C3W64
Rubix :0301-1361220
Fabricant :140715
EAN :07316571610450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2216 K C3 LUB SOLIDE CAGE PA 80X140X33
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,96 € HT
/ unité
757,15 € TTC
- Epuisé