Roulement à rotules sur billes SKF 2211 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2211 ETN9/C3
Rubix :0301-1095890
Fabricant :34871
EAN :7316572442500
RLT A BILLES 2211 C3 CAGE PA 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2211 C3 CAGE PA 55X100X25


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence12000 rpm
101,15 € HT
/ unité
121,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.