Roulement à rotules sur billes NTN 2207S, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2207S
Rubix :0281-1014523
EAN :4547359518689




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2207 CAGE ACIER 35X72X23
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 € HT
/ unité
72,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours