Roulement à rotules sur billes SKF 2308 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2308 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1014627
Fabricant :35823
EAN :7316577033307
RLT A BILLES 2308 ETANCHE CAGE PA 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2308 ETANCHE CAGE PA 40X90X33


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23e
Cagepolyamide
168,04 € HT
/ unité
201,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.