Roulement à rotules sur billes NTN 2306SKC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2306SKC3
Rubix :0281-1133938
EAN :4547359663433
RLT A BILLES 2306 K C3 CAGE ACIER 30X72X27

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2306 K C3 CAGE ACIER 30X72X27


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32000 N
77,92 HT
/ unité
93,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.