Roulement à rotules sur billes NTN 2305S, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2305S
Rubix :0281-1014605
EAN :4547359277937
RLT A BILLES 2305 CAGE ACIER 25X62X24

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2305 CAGE ACIER 25X62X24


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24900 N
69,72 HT
/ unité
83,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.