Roulement à rotules sur billes NTN 2310SK, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2310SK
Rubix :0281-1088558
EAN :4547359279412




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2310 K CAGE ACIER 50X110X40
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 65000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,13 € HT
/ unité
207,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h