Roulement à rotules sur billes SKF 1214 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1214 ETN9/W64
Rubix :0301-1361181
Fabricant :79116
EAN :07316571034263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1214 LUB SOLIDE CAGE PA 70X125X24
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,24 € HT
/ unité
769,49 € TTC
- Epuisé