Roulement à rotules sur billes SKF 2316 M/C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2316 M/C3
Rubix :0301-1020411
Fabricant :36065
EAN :7316576605833
RLT A BILLES 2316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X58

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X58


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23
Vitesse de référence7000 rpm
645,75 HT
/ unité
774,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.