Roulement à rotules sur billes SKF 1205 EKTN9/C3W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1205 EKTN9/C3W64
Rubix :0301-1360837
Fabricant :162471
EAN :07316571827056


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1205 K C3 LUB SOLIDE CAGE PA 25X52X15
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12e..k |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 28000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,57 € HT
/ unité
303,08 € TTC
- Epuisé