Roulement à rotules sur billes NTN 2218SK, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2218SK
Rubix :0281-1089232
EAN :4547359262261
RLT A BILLES 2218 K CAGE ACIER 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2218 K CAGE ACIER 90X160X40


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r28700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70500 N
351,49 € HT
/ unité
421,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.