Roulement à rotules sur billes FAG 2312-TVH-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2312-TVH-C3
Rubix :0255-1020818
Fabricant :0167076480030
EAN :4012801192057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 46 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2312 C3 CAGE PA 60X130X46
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,86 € HT
/ unité
297,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours