Roulement à rotules sur billes FAG 2306-TVH-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2306-TVH-C3
Rubix :0255-1020810
Fabricant :0167071330030
EAN :4012801484039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2306 C3 CAGE PA 30X72X27
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,48 € HT
/ unité
86,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours