Roulement à rotules sur billes NTN 1203S, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1203S
Rubix :0281-1014355
EAN :4547359512991
RLT A BILLES 1203 CAGE ACIER 17X40X12

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1203 CAGE ACIER 17X40X12


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r2010 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8000 N
36,60 € HT
/ unité
43,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.