Roulement à rotules sur billes NTN 2217SKC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2217SKC3
Rubix :0302-1256712
EAN :4547359262230
RLT A BILLES 2217 K C3 CAGE ACIER 85X150X36

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2217 K C3 CAGE ACIER 85X150X36


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r23600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
298,21 HT
/ unité
357,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.