Roulement à rotules sur billes SKF 2205 E-2RS1KTN9, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2205 E-2RS1KTN9
Rubix :0301-1014515
Fabricant :34812
EAN :7316570022209
RLT A BILLES 2205 K ETANCHE CAGE PA 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2205 K ETANCHE CAGE PA 25X52X18


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique et joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage/démontage. Les étanchéités intégrées peuvent prolonger la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier à roulements 100cr6 (acier au chrome à haute teneur en carbone)
Cagepolyamide
Vitesse de référence26000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14300 N
59,38 € HT
/ unité
71,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.