Roulement à rotules sur billes SKF 2304 M, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2304 M
Rubix :0301-1014604
Fabricant :35695
EAN :7316577052858
RLT A BILLES 2304 CAGE MASSIVE 20X52X21

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2304 CAGE MASSIVE 20X52X21


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
Vitesse de référence26000 rpm
199,38 HT
/ unité
239,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.