Roulement à rotules sur billes FAG 1213-K-TVH, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1213-K-TVH
Rubix :0255-1431752
Fabricant :0389030160000
EAN :4054368396172


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1213 K CAGE PA 65X120X23
Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,76 € HT
/ unité
117,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h