Roulement à rotules sur billes NSK 1319KJ, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1319KJ
Rubix :0294-1014482
Fabricant :1319KJ N
EAN :00029176522826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1319 K CAGE ACIER 95X200X45
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,43 € HT
/ unité
928,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours