Roulement à rotules sur billes SKF 2318 KM, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 64 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2318 KM
Rubix :0301-1022170
Fabricant :36106
EAN :7316576608810
RLT A BILLES 2317 K CAGE MASSIVE 85X180X60

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2317 K CAGE MASSIVE 85X180X60


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Vitesse de référence6300 rpm
1 319,15 € HT
/ unité
1 582,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.