Roulement à rotules sur billes SKF 1222 K, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1222 K
Rubix :0301-1014419
Fabricant :34225
EAN :7316577077684
RLT A BILLES 1222 K CAGE ACIER 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1222 K CAGE ACIER 110X200X38


Les roulements à billes auto-alignants, à alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux rainures de roulement profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils ne sont pas sensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre. L'alésage conique facilite le montage à l'aide de manchons d'adaptation ou de manchons de démontage.

Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

  • Facilité de montage à l'aide de manchons d'adaptation ou de manchons de démontage
  • Compense les désalignements statiques et dynamiques
  • Excellentes performances à grande vitesse
  • Excellentes performances sous charge légère
  • Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
507,49 € HT
/ unité
608,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.