Roulement à rotules sur billes FAG 2205-2RS-TVH>N, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2205-2RS-TVH
FAG :2205-2RS-TVH>N
Rubix :0255-1002292
Fabricant :0969965600000
EAN :4064327328663


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2205 ETANCHE CAGE PA 25X52X18
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-2rs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Poids | 0,155 kg |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Norme | DIN 620 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,07 € HT
/ unité
57,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h