Roulement à rotules sur billes NSK 1215JC3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1215JC3
Rubix :0294-1155061
EAN :00029176409653


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1215 C3 CAGE ACIER 75X130X25
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,59 € HT
/ unité
151,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours