Roulement à rotules sur billes SKF 2219 M, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2219 M
Rubix :0301-1022152
Fabricant :34910
EAN :7316570108309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2219 CAGE MASSIVE 95X170X43
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
927,27 € HT
/ unité
1 112,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours