Roulement à rotules sur billes NSK 1216J, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1216J
Rubix :0294-1014405
Fabricant :1216J N
EAN :00029176030697


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1216 CAGE ACIER 80X140X26
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,15 € HT
/ unité
177,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours