Roulement à rotules sur billes SKF 2203 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2203 ETN9/W64
Rubix :0301-1360775
Fabricant :79663
EAN :07316570737530
RLT A BILLES 2203 LUB SOLIDE CAGE PA 17X40X16

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2203 LUB SOLIDE CAGE PA 17X40X16


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence34000 rpm
243,42 € HT
/ unité
292,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.