Roulement à rotules sur billes FAG 108-TVH-C3, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :108-TVH-C3
Rubix :0255-1028812
Fabricant :0167000900030
EAN :4012801158756


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 108 C3 CAGE PA 8X22X7
Self-aligning ball bearings 10, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 10..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 10..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 27000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 560 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,40 € HT
/ unité
42,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours