Roulement à rotules sur billes SNR 1206KC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :1206KC3
Rubix :0302-1044446
EAN :3413520314828
RLT A BILLES 1206 K C3 CAGE ACIER 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1206 K C3 CAGE ACIER 30X62X16


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15400 N
59,67 € HT
/ unité
71,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.