Roulement à rotules sur billes NTN 2200S, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2200S
Rubix :0281-1014488
EAN :4547359261509




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2200 CAGE ACIER 10X30X14
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1590 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,35 € HT
/ unité
44,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h