Roulement à rotules sur billes SKF 1213 ETN9, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1213 ETN9
Rubix :0301-1014398
Fabricant :34190
EAN :7316576622007
RLT A BILLES 1213 CAGE PA 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1213 CAGE PA 65X120X23


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e
Matièreacier à roulement
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
138,46 € HT
/ unité
166,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.