Roulement à rotules sur billes FAG 2303-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2303-2RS-TVH
Rubix :0255-1014598
Fabricant :0167065790000
EAN :4012801262217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2303 ETANCHE CAGE PA 17X47X19
Self-aligning ball bearing 23..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 23..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-2rs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,47 € HT
/ unité
68,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h