Roulement à rotules sur billes NSK 1306JC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1306JC3
Rubix :0294-1155080
EAN :00029176409936
RLT A BILLES 1306 C3 CAGE ACIER 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1306 C3 CAGE ACIER 30X72X19


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1306jc3
Cageacier
62,49 € HT
/ unité
74,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.