Roulement à rotules sur billes SNR 2205, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2205
Rubix :0302-1014510
EAN :3413520412005
RLT A BILLES 2205 CAGE ACIER 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2205 CAGE ACIER 25X52X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12200 N
65,86 € HT
/ unité
79,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.