Roulement à rotules sur billes NSK 1311J, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1311J
Rubix :0294-1014460
Fabricant :1311J N
EAN :0029176027109


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1311 CAGE ACIER 55X120X29
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,70 € HT
/ unité
184,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours