Roulement à rotules sur billes FAG 1218-TVH-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1218-TVH-C3
Rubix :0255-1020707
Fabricant :0190057330030
EAN :4012801470773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1218 C3 CAGE PA 90X160X30
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4850 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,51 € HT
/ unité
275,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours