Roulement à rotules sur billes NSK 1312KJC3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1312KJC3
Rubix :0294-1155104
EAN :00029176410277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1312 K C3 CAGE ACIER 60X130X31
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, bearing play C3, tapered bore, cone 1:12
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,69 € HT
/ unité
183,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours