Roulement à rotules sur billes SKF 11505 ETN9, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :11505 ETN9
Rubix :0301-1016327
Fabricant :34128
EAN :7316577041449




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11505 CAGE PA 25X52X25
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec un alésage conique de rapport 1:16, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec le manchon de serrage fourni.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 115 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,91 € HT
/ unité
106,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours