Roulement à rotules sur billes FAG 2303, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2303
Rubix :0255-1014597
Fabricant :0167065600000
EAN :4012801161077


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2303 CAGE ACIER 17X47X19
Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 23, cage en tôle d’acier
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Vitesse de référence | 14900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,86 € HT
/ unité
71,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours